Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780311
Cod. Produttore
BIZ780311
Cod. EAN
3700882179487

Informazioni di prodotto

  • Norma sicurezza: CAT III 690V/CAT IV 600V
  • Tensione AC/DC: 6-690 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Protezione IP: IP65
  • Dimensioni: 272x85x31 mm
  • Peso: 295 g
  • Batterie: 2x AAA IEC LR03
  • Serie: BIZ TEST

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tester di tensione BIZ 780 311 è uno strumento professionale per la misura di tensione continua e alternata fino a 690 V, con capacità di indicazione della tensione alternata trifase e misura della frequenza da 40 a 400 Hz. Dotato di test RCD, test di continuità, test delle punte e funzione di auto-controllo, garantisce sicurezza e versatilità in ambienti domestici, industriali e nel settore elettrico. La sua struttura è protetta da un guscio resistente con grado di protezione IP65, che assicura impermeabilità e protezione da polvere. Il display LCD retroilluminato consente una lettura chiara dei valori di tensione e frequenza, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il tester supporta modalità silenziosa e standby automatico, con indicazione di batteria scarica e superamento intervallo di misura. È conforme alle norme di sicurezza CAT III 690 V e CAT IV 600 V, con classe di inquinamento 2. Alimentato da due batterie AAA, ha dimensioni compatte (272 x 85 x 31 mm) e un peso di 295 g, facilitando il trasporto e l’uso quotidiano. Tra le funzioni avanzate, il test di rotazione per sistemi trifase e la possibilità di misurare la continuità elettrica con segnale acustico e visivo. La presenza di una torcia integrata sulla punta del tester agevola l’utilizzo in ambienti bui. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali del tester BIZ 780 311, evidenziando le sue qualità di sicurezza, precisione e praticità per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tester di tensione che misura le tensioni continue e alternative. Indica la tensione alternata trifase. Misura la frequenza. Testa il differenziale (RCD). Testa la continuità. Testa i connettori. Testa nel caso di batteria scarica.

Tipologia

Bipolare

applicazione

Commutatori

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tipo di visualizzazione

Ottico

Luogo d'impiego

Impianti interni

tensione nominale

0 ... 600 KILOVOLT

Serie

BIZ TEST

Produttore

Tester tensione VOLT TEST multifunzione per elettricisti

€ 104,12 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info