Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625034
Cod. Produttore
BIZ625034
Cod. EAN
3700882198471

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5 W
  • Flusso luminoso: 480 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa colore: ≥ 80
  • Grado protezione: IP54, IK07
  • Autonomia: 1,5 - 3,5 h
  • Dimensioni: 6 x 3,5 x 3,5 cm
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada frontale LED ricaricabile, compatta e dotata di sensore a rilevamento mani per un utilizzo a mani libere. Offre un flusso luminoso fino a 480 lumen combinando un fascio ampio e uno spot, con possibilità di selezionare singolarmente i due fasci. Realizzata in policarbonato resistente, con zoccolo orientabile a 60° e supporto magnetico per un fissaggio versatile senza fascia. La fascia elastica antiscivolo garantisce un comfort sicuro con circonferenza regolabile da 12 a 22 cm. Funziona con batteria al litio ricaricabile da 3,7 V e 1400 mAh, con autonomia fino a 3,5 ore e tempo di ricarica di 3 ore. La temperatura colore è di 4000 K con indice di resa colore superiore a 80. È progettata per resistere a condizioni ambientali difficili con protezione IP54 e IK07, ideale per illuminazione in attività di ispezione e sicurezza. Include cavo USB/micro USB da 1 metro per la ricarica. Peso contenuto di 100 grammi e dimensioni compatte di 6 x 3,5 x 3,5 cm. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada LED frontale, compatta e ricaricabile. Pratica: si accende e si spegne muovendo semplicemente la mano. Ideale come lampada d'ispezione e di sicurezza. Supporto magnetico per utilizzare la lampada frontale su una fascia.

ricaricabile

ANSI

Altro

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Con lampada inclusa

tipo di batteria

Accumulatore a installazione fissa (ricaricabile)

numero di batterie

1

batterie in dotazione

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Serie

Biz / clairage

Produttore

Lampada frontale LED sensore movimento ricaricabile per ispezioni

€ 53,98 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info