Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28402W
Cod. Produttore
28402W
Cod. EAN
8005543722121

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP40
  • Protezione con cover: IP55
  • Test impatto: IK08
  • Materiale scatola: PP + SEBS
  • Materiale cover IP55: PC + silicone
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Dimensioni (A x B x C): 77,3 x 77,3 x 57,5 mm
  • Serie: IDROGO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta da parete rettangolare in plastica bianca, progettata per l'installazione di dispositivi modulari elettrici. Realizzata in materiale termoplastico resistente e autoestinguente, garantisce protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, con possibilità di migliorare la protezione fino a IP55 tramite accessori specifici. La cassetta è dotata di 2 moduli da frutto e si monta in posizione orizzontale. È compatibile con programmi di installazione modulari e offre una buona resistenza agli urti (IK08). Dimensioni compatte e design funzionale la rendono ideale per impianti elettrici domestici e civili, assicurando sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola IP40 2 moduli - bianco

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

larghezza

77 mm

senza alogeni

altezza

77 mm

profondità

58,5 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

1

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP40

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

con entrata del canale

larghezza dell'apparecchio

77 mm

altezza dell'apparecchio

77 mm

profondità dell'apparecchio

58,5 mm

Numero moduli da frutto

2

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Con ingresso tubo di installazione

Serie

IDROGO

Produttore

Scatola derivazione IP40 2 moduli bianco interno

€ 2,37 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info