Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI28402C
Cod. Produttore
28402C
Cod. EAN
8005543722671

Informazioni di prodotto

  • Indice protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Materiale coperchio: PC + fibra di vetro
  • Guarnizione: SEBS
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Temperatura stoccaggio: -10° C a +70° C
  • Dimensioni coperchio: 96,7x87x26,8 mm
  • Serie: IDROGO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il coperchio IP55 2 moduli BTI28402C è un accessorio progettato per garantire un'elevata protezione contro la penetrazione di polvere e acqua, con grado di protezione IP55, ideale per installazioni elettriche da parete. Realizzato in policarbonato con fibra di vetro e guarnizione in SEBS, offre robustezza e resistenza agli urti (IK08), assicurando la protezione degli apparecchi installati all'interno. La parte rigida del coperchio è in policarbonato, mentre la parte flessibile è in elastomero acrilico, garantendo una chiusura ermetica e duratura nel tempo. Questo coperchio è resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente, con una temperatura di utilizzo da -5 °C a +35 °C e di stoccaggio da -10 °C a +70 °C. Il design consente il montaggio orizzontale e si adatta a scatole da incasso modulari da 2 moduli, assicurando facilità di installazione e manutenzione. La superficie trasparente permette di visualizzare i componenti interni senza dover aprire il coperchio, mantenendo così la protezione e la sicurezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coperchio IP55 2 moduli

colore

Grigio

larghezza

87 mm

senza alogeni

altezza

91,5 mm

profondità

12 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

91,5 mm

larghezza di montaggio

87 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

IDROGO

Produttore

Coperchio IP55 2 moduli protezione elettrica civile residenziale

€ 2,82 x 1 pz.
(pz.)
18 pz.
Q.tà consigliata info