Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4002
Cod. Produttore
JW4002
Cod. EAN
8005543719077

Informazioni di prodotto

Interruttore 2P 16A - 250Vac
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore bipolare incassato per uso domestico, progettato per il controllo di carichi di illuminazione e altre utenze. Realizzato con materiale plastico resistente, il dispositivo presenta un comando a bascula/tasto e supporta un'intensità nominale di 16A a 250V AC. Il fissaggio avviene tramite sistema a vite con capacità terminale fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. L'interruttore è modulare da 1 modulo, con protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e resistenza agli urti IK04. Il prodotto è autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e conforme alla normativa IEC/EN 60669-1. La copertura del tasto è in ABS, con versione antibatterica disponibile. Le dimensioni complessive sono compatte, facilitando l'installazione incassata in impianti elettrici residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore 2P 16A - 250 Va.c. - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIXGO

Produttore

Interruttore bipolare 16A 1 modulo guida DIN civile industriale

€ 10,49 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info