› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit 4 golfari M14 carico 1000kg/m3 uso industriale

Cod. Rexel LE047696
Cod. Produttore 047696
Cod. EAN 3245060476960

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit 4 golfari
  • Dimensione golfari: M14
  • Capacità carico: 1000 kg/m³
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo prodotto: Kit golfari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit 4 golfari M14 per carico 1000kg/m3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

54 mm

Tipologia

Anello per trasporto

altezza

53 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

Kit 4 golfari M14 carico 1000kg/m3 uso industriale
€ 25,99 x 1 pz.
(pz.)