› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto modulare MATIXGO 7 moduli fissaggio viti civili residenziali

Cod. Rexel BTIJ4707
Cod. Produttore J4707
Cod. EAN 8005543720493

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto 7 moduli
  • Fissaggio: con viti
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Supporto modulare MATIXGO da 7 moduli, progettato per il fissaggio con vite sia in orientamento orizzontale che verticale. Adatto per l'installazione frontale degli inserti moduli, garantisce una struttura solida e versatile per impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo senza necessità di scatola da incasso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio modulare e personalizzabile, facilita l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Supporto 7 moduli - fissaggio con viti

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Serie

MATIXGO

Supporto modulare MATIXGO 7 moduli fissaggio viti civili residenziali
€ 3,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info