› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Videocitofono vivavoce 2 fili Classe 100V16B parete residenziale

Cod. Rexel BTI344652
Cod. Produttore 344652
Cod. EAN 8005543630839

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 10 mA
  • Assorbimento massimo: 250 mA
  • Display a colori: 5” LCD (16:9)
  • Dimensioni: 164x165x20,5 mm
  • Tasti: 2 fisici + 3 a sfioramento programmabili
  • Regolazioni: colore, luminosità, contrasto, volume
  • Serie: CLASSE 100

Descrizione del prodotto

Il videocitofono BTicino Classe 100V16B è un dispositivo a 2 fili con vivavoce integrato e schermo LCD a colori da 5 pollici con formato 16:9, progettato per un montaggio a parete. È dotato di due tasti fisici per le funzioni principali di risposta e fine chiamata, oltre a tre tasti capacitivi personalizzabili per l’apertura della serratura, l’attivazione del posto esterno o il ciclamento e per altre funzioni rapide come il comando delle luci scale o l’interfono. Il dispositivo include un joystick laterale che consente la regolazione di colore, luminosità, contrasto dello schermo, volume audio e volume della suoneria, offrendo un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. È previsto un LED di segnalazione per l’esclusione della suoneria e la possibilità di disattivare il suono dei tasti. La tecnologia di installazione è basata su sistema bus SCS a 2 fili, con alimentazione da 18 a 27 Vdc e consumo massimo di 250 mA. Il materiale utilizzato è plastica e il sistema video supporta il formato PAL a colori. Il prodotto integra funzioni avanzate come l’apertura serratura sicura, l’intercomunicazione interna e la gestione di funzioni di commutazione. Il design include guide tattili per non vedenti, mentre l’installazione a parete è facilitata da appositi supporti. Questo videocitofono è ideale per impianti elettrici residenziali e professionali che richiedono un sistema di comunicazione video affidabile e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Videocitofono Classe 100V16B. Tecnologia 2 fili vivavoce, con display a colori LCD da 5”. Il dispositivo dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento che consentono l’attivazione della elettroserratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. E’ presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo deve essere configurato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

164 mm

altezza

165 mm

profondità

20,5 mm

viva voce

tecnica di installazione

Sistema bus

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

diagonale schermo

127 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Serie

CLASSE 100

Videocitofono vivavoce 2 fili Classe 100V16B parete residenziale
€ 206,50 x 1 pz.
(pz.)