Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI344672
Cod. Produttore
344672
Cod. EAN
8005543630853

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 250 mA
  • Display: LCD 5” a colori
  • Funzione: Vivavoce 2 fili
  • Tasti: 2 fisici + 7 capacitivi
  • Regolazioni: Colore, luminosità, volume
  • Protezione: Serratura sicura attivabile
  • Serie: CLASSE 100
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il videocitofono Classe 100V16E Vivavoce è un'unità interna a 2 fili con display LCD a colori da 5 pollici (16:9) che garantisce un controllo completo e intuitivo delle funzioni principali del sistema videocitofonico. Dotato di due tasti fisici per rispondere e terminare la chiamata e tre tasti capacitivi programmabili, consente di attivare l'apertura della serratura, la visualizzazione o lo scorrimento della telecamera esterna e la personalizzazione di azioni rapide più utilizzate, come l'accensione della luce scale o l'interfono. Il dispositivo è dotato di joystick laterale per regolare colore, luminosità, contrasto, volume audio e tono di chiamata, mentre un LED segnala l'esclusione della suoneria. La funzione vivavoce permette una comunicazione chiara e senza mani, con microfono e altoparlante integrati. È presente una funzione di serratura sicura che impedisce l'apertura della porta senza comunicazione attiva, garantendo maggiore sicurezza. Realizzato in plastica, il videocitofono supporta l'installazione a parete tramite staffa inclusa e può essere integrato con supporto da tavolo acquistabile separatamente. Supporta il sistema bus a 2 fili SCS ed è compatibile con la tecnologia PAL a colori. La funzione "studio professionale" permette l'attivazione automatica della serratura alla ricezione della chiamata, mentre la funzione "paging" consente di inviare messaggi vocali attraverso il sistema audio dell'edificio. Inoltre, è dotato di loop induttivo per l'utilizzo con apparecchi acustici, migliorando l'accessibilità per persone con difficoltà uditive. Il design moderno e funzionale, unito a caratteristiche tecniche avanzate come la regolazione personalizzata e le funzioni di sicurezza, rende il Classe 100V16E Vivavoce una soluzione affidabile e versatile per la gestione degli accessi e la comunicazione interna negli impianti elettrici civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Videocitofono Classe 100V16E. Tecnologia 2 fili vivavoce, con teleloop e display LCD a colori da 5”. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il videocitofono è dotato di una levetta laterale per la regolazione di : colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

164 mm

altezza

165 mm

profondità

20,5 mm

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

apriporta automatico

diagonale schermo

127 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Serie

CLASSE 100

Produttore

Videocitofono Classe 100V16E 2 fili vivavoce LCD 5" residenziale

€ 356,33 x 1 pz.
(pz.)