Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI360005
Cod. Produttore
360005
Cod. EAN
8005543766392

Informazioni di prodotto

Kit base impianto con modulo audio video Sfera 351500 e alimentatore 346050
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit base d\'impianto contenente il modulo audio video Sfera (BT-351500) e l\'alimentatore (BT-346050). Modulo audio video Sfera dotato di telecamera Alta Qualità da 5 MP grandangolare con filtri digitali e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. ll segnale video digitale Alta Qualità viene trasmesso ai videocitofoni tramite codifica PAL su tecnologia SCS BUS 2 Fili. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Angolo di visione orizzontale (119°), angolo di visione verticale (92°). Consente l’attivazione di una elettro serratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi – 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con gli specifici frontali di finitura Sfera New e Sfera Robur. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software specifico - scaricabile gratuitamente dal sito www.homesystems-legrandgroup.com. Alimentatore per impianti audio e video 2 fili in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110 – 240 Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una sui 3 morsetti BUS TK, BUS PI ed SCS, una sul morsetto 1 - 2).

Numero di posti esterni

1

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

119 GRADO

Videocamera regolabile manualmente

Con funzione giorno/notte

Serie

SFERA

Produttore

NEW KIT BASE IMPIANTO A/V EVOLUTO 2

€ 426,97 x 1 pz.
(pz.)