› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Derivatore piano 2 fili videocitofonia incasso compatto

Cod. Rexel BTI346841
Cod. Produttore 346841
Cod. EAN 8012199806716

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 15 mA
  • Assorbimento max: 15 mA
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Uscite: 4 BUS posti interni
  • Dimensioni contenitore: 40x40x18 mm
  • Adattamento segnale video: automatico
  • Serie: BASIC

Descrizione del prodotto

Il derivatore di piano per videocitofonia BTicino modello 346841 consente di realizzare impianti con distribuzione del cablaggio in modalità stellare, facilitando l'organizzazione e la gestione dei collegamenti interni. Realizzato in contenitore plastico dalle dimensioni estremamente ridotte, è ideale anche per installazioni in spazi limitati o ristrutturazioni, potendo essere inserito all'interno di una scatola da incasso. Il dispositivo supporta montaggi con cablaggio misto, adattando automaticamente il segnale video tra tratte in modalità Entra-Esci e tratte con derivatore di piano. Dispone di 4 uscite BUS per posti interni (P1, P2, P3, P4) e di ingresso/uscita montante (IN-OUT) sulla stessa coppia di morsetti, consentendo il collegamento di massimo 3 apparecchi (citofoni, videocitofoni o suonerie) per uscita. L'installazione è semplice e non richiede configurazioni. L'alimentazione avviene tramite BUS SCS con tensione compresa tra 18 e 27 Vdc, con assorbimento massimo di 15 mA. La temperatura di funzionamento è compresa tra 5 e 40 °C. Questo derivatore è un componente essenziale per impianti videocitofonici a 2 fili, garantendo affidabilità e compattezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Derivatore di piano in custodia basic. Consente la realizzazione di impianti videocitofonici 2 fili con distribuzione del cablaggio a stella. Il dispositivo adatta automaticamente il segnale video. Le dimensioni ridotte ne consentono la collocazione anche all\'interno delle scatole da incasso.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

adatto per

Stazione interna

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale

Plastica

Accessorio

Derivatore piano 2 fili videocitofonia incasso compatto
€ 60,46 x 1 pz.
(pz.)