› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Citofono Classe 100A16M 2 fili cornetta parete/tavolo

Cod. Rexel BTI344292
Cod. Produttore 344292
Cod. EAN 8005543631171

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18 – 27 Vdc
  • Assorbimento max: 50 mA
  • Sezione cavi max: 2 x 1 mm²
  • Temperatura funzionamento: 5 – 40 °C
  • Tasti capacitivi programmabili
  • Regolazione volume suoneria
  • Installazione parete o tavolo
  • Serie: CLASSE 100

Descrizione del prodotto

Citofono a 2 fili con cornetta per installazione a parete o da tavolo, dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni quali apertura serratura, comando luci scale e attivazione posto esterno/ciclamento. Include 4 tasti capacitivi configurabili per funzioni personalizzabili come intercom, attivazione serratura aggiuntiva e altre attivazioni generiche. La regolazione del volume suoneria, con possibilità di esclusione della chiamata, è gestita tramite selettore dedicato. Il dispositivo consente la scelta tra 16 differenti toni di suoneria e può essere installato fuori muro con staffa inclusa o su supporto da tavolo acquistabile separatamente. Presenta LED di stato per chiamata in arrivo, chiamata in corso, suoneria esclusa e funzione “studio professionale”. Sono disponibili funzioni avanzate come serratura sicura, stato porta, cerca persone e autoaccensione, configurabili tramite microinterruttori e tasti programmabili. L’alimentazione è compresa tra 18 e 27 Vdc, con basso assorbimento energetico e funzionalità di sistema bus a 2 fili. Il design è essenziale e funzionale, ideale per impianti elettrici civili e professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Citofono Classe 100A16M. Tecnologia 2 fili con cornetta per installazione da parete o da tavolo. È dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L\'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione a parete

larghezza

102 mm

Tipologia

Altro

altezza

169 mm

numero di canali

1

tecnica di installazione

Sistema bus

grado di protezione (IP)

Altro

tipo di sistema

Ibrido

Tipo di comunicazione

Full duplex

Funzione chiamata singola

Funzione chiamata di gruppo

Temperatura d'esercizio

5 ... 45 °C

Serie

CLASSE 100

Citofono Classe 100A16M 2 fili cornetta parete/tavolo
€ 69,79 x 1 pz.
(pz.)