Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
stabilizzato
larghezza
17.5 mm
altezza
85.3 mm
assorbimento di potenza
28.2 VA
profondità
56.5 mm
potenza erogata
12 W
valore nominale corrente d'uscita 1
0.5 A
larghezza in unità di suddivisione
1
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
max. corrente d’uscita 1
0.63 A
grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
tensione di alimentazione nominale per DC
220 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
110 V
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
1a tensione d’uscita
resistente a corto circuito
tensione d’uscita regolata
adatto per installazione in serie
montaggio su guida portante possibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te