Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCL5R
Cod. Produttore
XCL5R
Cod. EAN
8017963021586

Informazioni di prodotto

Alimentatore lineare CL5R, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a ingressi standard 12-24Vac
  • Regolazione semplice dell’uscita da 0.8 a 5A
  • Compatto e versatile per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con uscita stabile a 24Vdc
  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione dei dispositivi
  • Funzionamento silenzioso e duraturo

Documentazione tecnica

Alimentatore lineare CL5R progettato per fornire una tensione regolabile da 24 VAC a 24 VDC con una corrente di uscita fino a 5A. Questo dispositivo garantisce una regolazione stabile della tensione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alimentazione continua e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso industriale e professionale. La sua struttura compatta e il dissipatore integrato facilitano l'installazione e la gestione termica, rendendolo adatto a diversi impieghi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: CL5R Alimentatore lineare ingresso 12-24Vac / uscita 1.5?24Vdc 0.8?5A regolabile

larghezza

37 mm

altezza

118 mm

profondità

115 mm

Altezza della parte incassata

118 mm

larghezza di montaggio

87 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP00

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

1,2 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

9 ... 26 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

9 ... 26 V

Produttore

Alimentatore lineare CL5R ingresso 12-24Vac uscita 0,8-5A regolabile per uso elettrico

€ 100,14 x 1 pz.
(pz.)