Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTAM5215W
Cod. Produttore
TAM5215W
Cod. EAN
8017963146975

Informazioni di prodotto

Striscia modulare in PVC bianco, ideale per identificazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla pretranciatura modulare
  • Dimensioni compatte per un montaggio preciso e ordinato
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione chiara e duratura degli impianti elettrici
  • Contribuisce a una manutenzione più semplice e sicura
  • Supporta il risparmio di tempo durante interventi futuri

Documentazione tecnica

Targhetta in PVC di colore bianco, di forma piatta e dimensioni 15x52,5 mm, ideale per l’identificazione e la marcatura nei quadri elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, offre una superficie liscia e uniforme per una facile scrittura o stampa. Non autoadesiva e senza proprietà magnetiche, è adatta per applicazioni dove è necessario fissaggio tramite fori o altri sistemi meccanici. Un accessorio essenziale per l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Striscia modulare in PVC, 15x107,5mm, pretranciata 3-moduli, colore bianco, per SmartPrint-Plus

colore

Bianco

larghezza

52 mm

lunghezza

15 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Striscia modulare PVC bianco 15x107,5mm pretranciata 3-moduli per identificazione impianti elettrici

€ 0,4705 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 120 pz.
Qta imballo: 120 pz.
120 pz.
Q.tà consigliata info