Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTAM7015W
Cod. Produttore
TAM7015W
Cod. EAN
8017963146999

Informazioni di prodotto

Striscia modulare in PVC progettata per un'installazione rapida e precisa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla pretranciatura modulare
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con SmartPrint-Plus per una stampa efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Design pulito e ordinato per una chiara identificazione
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore organizzazione degli impianti

Documentazione tecnica

Targhetta in PVC di colore bianco, di dimensioni compatte 15x70 mm, ideale per l'identificazione e la segnalazione in impianti elettrici. La superficie flat permette una facile scrittura o stampa delle informazioni necessarie, garantendo chiarezza e visibilità. Progettata per offrire resistenza e durata nel tempo, è adatta all'uso in ambienti elettrici senza caratteristiche adesive o magnetiche, assicurando una soluzione semplice e funzionale per l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Striscia modulare in PVC, 15x107,5mm, pretranciata 4-moduli, colore bianco, per SmartPrint-Plus

colore

Bianco

larghezza

70 mm

lunghezza

15 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Striscia modulare PVC bianca 15x107,5 mm pretranciata 4-moduli per impianti elettrici SmartPrint-Plus

€ 0,9157 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 60 pz.
Qta imballo: 60 pz.
60 pz.
Q.tà consigliata info