Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTAM3515W
Cod. Produttore
TAM3515W
Cod. EAN
8017963146951

Informazioni di prodotto

Striscia modulare in PVC bianco, progettata per un’installazione rapida e precisa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla pretranciatura a 2 moduli
  • Dimensioni compatte (15x35 mm) per un’installazione ordinata
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nell’identificazione dei circuiti
  • Risparmio di tempo nella manutenzione
  • Contributo a un sistema elettrico più efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Targhetta in PVC di colore bianco, dal formato compatto 15x35 mm, ideale per l'identificazione e la segnalazione in ambito elettrico. Il materiale PVC garantisce resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo una superficie liscia e facile da scrivere o stampare. Progettata per un utilizzo pratico e funzionale, questa targhetta è perfetta per organizzare e identificare componenti elettrici con precisione e chiarezza. Descrizione del produttore: Striscia modulare in PVC, 15x107,5mm, pretranciata 2-moduli, colore bianco, per SmartPrint-Plus

colore

Bianco

larghezza

35 mm

lunghezza

15 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Striscia modulare PVC bianco 15x35 mm pretranciata 2 moduli per identificazione elettrica

€ 0,1496 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 180 pz.
Qta imballo: 180 pz.
180 pz.
Q.tà consigliata info