Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSF240C
Cod. Produttore
XCSF240C
Cod. EAN
8017963049191

Informazioni di prodotto

Affidabile e performante, il CSF240C garantisce efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con alimentazione monofase 120-230Vac
  • Dimensioni compatte per un montaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Uscita stabile a 24Vdc con corrente fino a 10A
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza dell’alimentatore
  • Affidabilità per applicazioni continuative

Documentazione tecnica

Alimentatore monofase con uscita a 24 VDC e corrente nominale di 10 A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Dotato di terminali di selezione per tensione di ingresso da 120 a 230 VAC e protezione contro sovraccarichi, assicura prestazioni elevate e sicurezza operativa. La struttura compatta e il sistema di montaggio su guida DIN facilitano l'installazione in quadri elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione. Descrizione del produttore: CSF240C Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 10A

larghezza

63,5 mm

altezza

140 mm

profondità

135 mm

Altezza della parte incassata

140 mm

assorbimento di potenza

32 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

83,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

23 ... 27,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

300 ... 345 V

Produttore

Alimentatore monofase 120-230Vac uscita 24Vdc 10A per uso industriale

€ 175,03 x 1 pz.
(pz.)