Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD02600
Cod. Produttore
02600
Cod. EAN
8012823078229

Informazioni di prodotto

  • Serie: 26
  • Tensione bobina: 12-230 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione commutabile max: 400 V AC
  • Carico lampade LED: 200 W
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 300.000 cicli
  • Montaggio: a pannello o incasso

Documentazione tecnica

L'adattatore per pulsanti luminosi tipo 026.00 è un modulo ermetico con reofori isolati e flessibili da 7,5 cm, progettato per il montaggio in parallelo alla bobina del relè serie 26. Consente il collegamento di fino a 15 pulsanti luminosi da 1 mA massimo a 230 V AC. Questo accessorio è fondamentale per integrare pulsanti luminosi nei circuiti di comando luci con relè ad impulsi da 10 A, garantendo affidabilità e compatibilità con impianti elettrici moderni. La sua struttura robusta e il design compatto facilitano l’installazione in ambienti elettrici professionali. (Informazioni tratte dalla pagina 5 del documento Finder serie 26) Descrizione del produttore: Scopri l'adattatore per pulsanti luminosi FD02600, progettato per garantire un'ottima compatibilità con i modelli S.20 e S.26. Realizzato con materiali di alta qualità, questo adattatore offre una soluzione efficace e duratura per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, mentre il design intuitivo facilita l'installazione. Con FD02600, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Adattatore pulsanti luminosi S.20/26 per impianti elettrici

€ 4,42 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info