Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCL1R
Cod. Produttore
XCL1R
Cod. EAN
8017963021593

Informazioni di prodotto

CL1R è un alimentatore lineare versatile e affidabile, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte
  • Regolazione semplice della tensione di uscita
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile e sicura a 24V DC
  • Efficienza energetica migliorata
  • Funzionamento silenzioso e affidabile

Documentazione tecnica

Alimentatore lineare compatto progettato per fornire una tensione stabile di 24 VAC o 24 VDC con una corrente massima di 1 A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione regolata e affidabile. La sua struttura modulare consente un facile montaggio e integrazione in sistemi elettrici, garantendo efficienza e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: CL1R Alimentatore lineare ingresso 12-24Vac / uscita 1.5?24Vdc max 1.5A regolabile

larghezza

43 mm

altezza

130 mm

profondità

74 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

larghezza di montaggio

83 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

36 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP00

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1,5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

1,2 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

9 ... 26 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

9 ... 26 V

Produttore

Alimentatore lineare CL1R 24V DC 1,5A regolabile per installazioni elettriche professionali

€ 49,05 x 1 pz.
(pz.)