› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

PRESA MINICOM SCHERMATARJ45 FTP CAT

Cod. Rexel PDCJS6X88TGY
Cod. Produttore CJS6X88TGY
Cod. EAN 0074983035656

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Voltaggio: 1000 VAC
  • Corrente PoE: fino a 100W
  • Temperatura operativa: -10° a 75°C
  • Materiale: Moduli jack blindati
  • Dimensioni: 37.9 x 15.9 x 18.8 mm
  • Certificazioni: UL 1863, CSA C22.2
  • Serie: Mini-Com TX6A 10Gig

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 6A Shielded RJ45 TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Shileded Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is black.
PRESA MINICOM SCHERMATARJ45 FTP CAT
€ 18,07 x 1 pz.
(pz.)