Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16364.C
Cod. Produttore
16364.C
Cod. EAN
8007352049987

Informazioni di prodotto

Adattatore MINI-COM Panduit grigio, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con moduli MINI-COM standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Efficienza energetica migliorata grazie a componenti di qualità
  • Affidabilità nel tempo per impianti domestici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, grigio

colore

Grigio

Con etichetta

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Produttore

Adattatore MINI-COM Panduit grigio compatto per installazioni elettriche rapide e affidabili

€ 6,26 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info