Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19755.2
Cod. Produttore
19755.2
Cod. EAN
8007352628816

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M simboli frecce grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce grigio per impianti elettrici

€ 1,84 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info