Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIB17726U12
Cod. Produttore
VDIB17726U12
Cod. EAN
3606480384608

Informazioni di prodotto

Actassi S-One cat.6 connettore RJ45 non schermato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ACTASSI S-ONE VDIB17726U12 è un connettore RJ45 all'avanguardia per soluzioni di sistemi di cablaggio strutturato per edifici e data center. Il suo design in un unico pezzo consente un'installazione più rapida e sicura e fornisce un livello di prestazioni elevato Cat6. Si tratta di un connettore RJ45 che non richiede utensili e fa parte dell'intera gamma ACTASSI che consente di creare soluzioni di cablaggio complete, con garanzia estesa del sistema. È progettato per infrastrutture non schermate ed è certificato secondo più norme (IEC, TIA, UL) e Connettore con ingombro S-ONE DPM. Consegnato in una pratica scatola in eco-cartone da 12 pezzi. Design monopezzo :facile da maneggiare e da collegare. Fornito aperto/pronto all'uso. La forma a U per l'inserimento dei cavi semplifica il processo di installazione. Design ergonomico: si evitano problemi all'installatore durante la chiusura del collegamento. Ritenuta intelligente con elastomero per il blocco dei cavi. Ingresso cavi centrale per prestazioni ottimizzate. IDC protetto in modo da non danneggiare i cavi o le dita. Componente certificato secondo ISO/IEC 60603-7. "Click" udibile a conferma della chiusura di S-ONE e dell'avvenuta connessione. Tasto di rilascio rapido per riaprire il jack in caso di controllo del cablaggio o richiesta di modifica.

esecuzione

presa (jack)

colore

grigio

adatto per cavo circolare

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23

adatto per conduttore massiccio

Serie

Actassi_for_AsiaPacific

Produttore

Actassi S-One cat.6 connettore RJ45 non schermato

€ 11,01 x 1 pz.
(pz.)