› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

Presa RJ12 180° UTP cat.3 BI

Cod. Rexel MEFA23708
Cod. Produttore 23708
Cod. EAN 8015450237083

Informazioni principali

  • Tipo: presa RJ12
  • Categoria: Cat.3 UTP
  • Angolazione: 180°
  • Grado protezione: IP
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: comunicazione e automazione
  • Design: compatto ed ergonomico
  • Serie: MEFA23708

Descrizione del prodotto

La presa RJ12 a 180° UTP cat.3 BI è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure nei sistemi di comunicazione e automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa si distingue per la sua robustezza e resistenza all’usura. La configurazione a 180° permette un’installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a diversi ambienti e applicazioni. La compatibilità con cavi UTP cat.3 assicura prestazioni ottimali nel trasferimento di segnali digitali e analogici, mantenendo elevati standard di sicurezza e protezione. La struttura compatta e il design ergonomico favoriscono un’installazione efficiente, mentre il grado di protezione IP garantisce affidabilità anche in ambienti con elevata esposizione a polvere e umidità. Ideale per sistemi di comunicazione, reti di automazione e applicazioni industriali, questa presa RJ12 assicura un collegamento stabile e duraturo, contribuendo a ottimizzare le prestazioni dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: La presa RJ12 a 180° UTP cat.3 BI è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure nei sistemi di comunicazione e automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa si distingue per la sua robustezza e resistenza all’usura. La configurazione a 180° permette un’installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a diversi ambienti e applicazioni. La compatibilità con cavi UTP cat.3 assicura prestazioni ottimali nel trasferimento di segnali digitali e analogici, mantenendo elevati standard di sicurezza e protezione. La struttura compatta e il design ergonomico favoriscono un’installazione efficiente, mentre il grado di protezione IP garantisce affidabilità anche in ambienti con elevata esposizione a polvere e umidità. Ideale per sistemi di comunicazione, reti di automazione e applicazioni industriali, questa presa RJ12 assicura un collegamento stabile e duraturo, contribuendo a ottimizzare le prestazioni dell’impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

download

#N/A

Presa RJ12 180° UTP cat.3 BI
€ 4,57 x 1 pz.
(pz.)