› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

Tappo per placca RJ45 BI

Cod. Rexel MEFA23940
Cod. Produttore 23940
Cod. EAN 8015450239407

Informazioni principali

  • Descrizione: TAPPO PER PLACCA RJ45
  • Protezione IP: Contro polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Cablaggio strutturato
  • Colore: Neutro
  • Serie: MEFA

Descrizione del prodotto

Il prodotto MEFA23940 è un tappo per placca RJ45 di alta qualità, ideale per proteggere e completare le installazioni di rete Ethernet. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione contro polvere, umidità e agenti esterni grazie al suo grado di protezione IP appropriato. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e un design compatto, che si integra perfettamente con le prese RJ45 standard. La finitura accurata e il colore neutro permettono un'integrazione estetica ottimale in ambienti professionali e industriali. Questo tappo per placca RJ45 è progettato per offrire affidabilità e durabilità, mantenendo le connessioni di rete protette e funzionanti nel tempo. Ideale per applicazioni di cablaggio strutturato, garantisce sicurezza e continuità delle comunicazioni di rete. Descrizione del produttore: Il prodotto MEFA23940 è un tappo per placca RJ45 di alta qualità, ideale per proteggere e completare le installazioni di rete Ethernet. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione contro polvere, umidità e agenti esterni grazie al suo grado di protezione IP appropriato. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e un design compatto, che si integra perfettamente con le prese RJ45 standard. La finitura accurata e il colore neutro permettono un'integrazione estetica ottimale in ambienti professionali e industriali. Questo tappo per placca RJ45 è progettato per offrire affidabilità e durabilità, mantenendo le connessioni di rete protette e funzionanti nel tempo. Ideale per applicazioni di cablaggio strutturato, garantisce sicurezza e continuità delle comunicazioni di rete.

Caratteristiche tecniche

download

#N/A

Tappo per placca RJ45 BI
€ 1,06 x 1 pz.
(pz.)