›

Prolunga 2m TV sp.dr.+pr.sq.9,5mm BI

Cod. Rexel MEFA31060
Cod. Produttore 31060
Cod. EAN 8015450310601

Informazioni principali

  • Tipo: Prolunga lineare
  • Lunghezza: 2 metri
  • Sezione cavo: 9,5 mm²
  • Protezione: Schuko con terra
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: MEFA31060

Descrizione del prodotto

Il prodotto MEFA31060 è una prolunga di 2 metri progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con conduttore di alta qualità, questa prolunga presenta un isolamento resistente e una protezione superficiale che garantiscono affidabilità e sicurezza durante l'uso. La sua costruzione robusta e le finiture di livello superiore assicurano una lunga durata nel tempo, anche in ambienti industriali o di lavoro intensivo. La lunghezza di due metri permette una maggiore flessibilità di collegamento tra dispositivi e prese, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. La prolunga è compatibile con sistemi di alimentazione standard e si distingue per la qualità dei materiali impiegati, che assicurano un'elevata resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. Con un design professionale e funzionale, questa prolunga rappresenta una soluzione efficace per estendere la portata dei circuiti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: Il prodotto MEFA31060 è una prolunga di 2 metri progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con conduttore di alta qualità, questa prolunga presenta un isolamento resistente e una protezione superficiale che garantiscono affidabilità e sicurezza durante l'uso. La sua costruzione robusta e le finiture di livello superiore assicurano una lunga durata nel tempo, anche in ambienti industriali o di lavoro intensivo. La lunghezza di due metri permette una maggiore flessibilità di collegamento tra dispositivi e prese, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. La prolunga è compatibile con sistemi di alimentazione standard e si distingue per la qualità dei materiali impiegati, che assicurano un'elevata resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. Con un design professionale e funzionale, questa prolunga rappresenta una soluzione efficace per estendere la portata dei circuiti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni affidabili.

Caratteristiche tecniche

download

#N/A

Prolunga 2m TV sp.dr.+pr.sq.9,5mm BI
€ 4,11 x 1 pz.
(pz.)