›

Prolunga 2m TV sp.dr.+pr.sq.9,5mm NE

Cod. Rexel MEFA31061
Cod. Produttore 31061
Cod. EAN 8015450310618

Informazioni principali

  • • Lunghezza: 2 metri
  • • Isolamento: 9,5 mm
  • • Uso: Prolunga TV
  • • Materiali: Alta qualità
  • • Protezione: Robusta e sicura
  • • Compatibilità: Standard UE
  • • Finitura: Neutra e sobria
  • • Serie: MEFA31061

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prolunga di 2 metri per TV con isolamento di 9,5 millimetri, realizzata con materiali di alta qualità e progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questa prolunga è ideale per estendere la portata dei collegamenti televisivi, offrendo una soluzione pratica e resistente per installazioni domestiche e professionali. La sua costruzione robusta assicura una buona protezione contro l'usura e le sollecitazioni, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La lunghezza di 2 metri permette di posizionare il televisore in modo ottimale, senza compromettere la qualità del segnale o la sicurezza dell'impianto. La compatibilità con standard di sicurezza europei e la qualità dei materiali utilizzati rendono questa prolunga una scelta affidabile per le applicazioni di cablaggio audio-video. La sua finitura e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, garantendo un'estetica sobria e funzionale.

Caratteristiche tecniche

download

#N/A

Prolunga 2m TV sp.dr.+pr.sq.9,5mm NE
€ 4,11 x 1 pz.
(pz.)