› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

Luminaria 10m 10xE27 H05RN-F per esterno

Cod. Rexel MEFA62989
Cod. Produttore 62989
Cod. EAN 8015450160176

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05RN-F 10m
  • Connettore: E27
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Serie: MEFA62989
  • Finitura: Professionale e pratica
  • Tensione: Compatibile varie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La luminaria MEFA62989 è un elemento di illuminazione di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantendo affidabilità e lunga durata nel tempo. Dotata di un cavo di alimentazione di 10 metri con isolamento in H05RN-F e connettori E27, questa luminaria offre una soluzione versatile per l'illuminazione di ambienti industriali, commerciali e di lavoro. La sua compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e il grado di protezione IP elevato assicurano sicurezza e funzionalità in condizioni di utilizzo variabili. La finitura e il colore del corpo sono studiati per integrarsi facilmente in diversi ambienti, mantenendo un aspetto professionale e pratico. Ideale per installazioni che richiedono efficienza luminosa e robustezza, questa luminaria rappresenta una scelta affidabile per impianti di illuminazione di alta qualità.
Luminaria 10m 10xE27 H05RN-F per esterno
€ 87,50 x 1 pz.
(pz.)