› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

QUADRO EOLO+CAVALL.ASC IP65+CAVO 4M

Cod. Rexel MEFA74305
Cod. Produttore 74305
Cod. EAN 8015450161005

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Cavo incluso: 4 metri
  • Ingressi: 3CEE/2PT
  • Applicazione: esterni e industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Struttura: robusta e compatta
  • Serie: EOLO ASC
  • Uso: automazione e controllo

Descrizione del prodotto

Il quadro Eolo CAVALL.ASC IP65 con cavo di 4 metri rappresenta una soluzione affidabile e resistente per applicazioni elettriche in ambienti esterni o soggetti a polvere e umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione IP65 contro polvere e acqua, assicurando durabilità e sicurezza nel tempo. La presenza di un cavo lungo 4 metri permette una facile installazione e un collegamento stabile alle apparecchiature. La struttura robusta e il design compatto rendono questo quadro ideale per sistemi di automazione, controllo e distribuzione energetica. La compatibilità con componenti elettrici di classe elevata e la resistenza alle condizioni ambientali avverse fanno di questo prodotto una scelta eccellente per applicazioni industriali e outdoor. La qualità dei materiali e la conformità agli standard di protezione garantiscono affidabilità e sicurezza operativa in ogni scenario. Descrizione del produttore: Il quadro Eolo CAVALL.ASC IP65 con cavo di 4 metri rappresenta una soluzione affidabile e resistente per applicazioni elettriche in ambienti esterni o soggetti a polvere e umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione IP65 contro polvere e acqua, assicurando durabilità e sicurezza nel tempo. La presenza di un cavo lungo 4 metri permette una facile installazione e un collegamento stabile alle apparecchiature. La struttura robusta e il design compatto rendono questo quadro ideale per sistemi di automazione, controllo e distribuzione energetica. La compatibilità con componenti elettrici di classe elevata e la resistenza alle condizioni ambientali avverse fanno di questo prodotto una scelta eccellente per applicazioni industriali e outdoor. La qualità dei materiali e la conformità agli standard di protezione garantiscono affidabilità e sicurezza operativa in ogni scenario.
QUADRO EOLO+CAVALL.ASC IP65+CAVO 4M
€ 258,65 x 1 pz.
(pz.)