› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

Luminaria 10m 10xE27 H05RN-F per esterno

Cod. Rexel MEFA62988
Cod. Produttore 62988
Cod. EAN 8015450160169

Informazioni principali

  • Serie: MEFA62988
  • Alimentazione: 10 m cavo H05RN-F
  • Portalampada: Tipo E27
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Colore: Neutro
  • Protezione: IP per umidità e polvere
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

La luminaria MEFA62988 è un dispositivo di illuminazione professionale di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Dotata di un cavo di alimentazione lungo 10 metri, realizzato in materiale resistente e flessibile, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La versione H05RN-F 10P.E27 permette un collegamento semplice e sicuro grazie al portalampada di tipo E27, compatibile con una vasta gamma di lampade LED e alogene. La struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, resistenti all'usura e alle condizioni ambientali più impegnative, e presenta un colore neutro che si integra facilmente in diversi contesti. La luminaria è ideale per illuminare grandi aree, spazi di lavoro o ambienti esterni, offrendo una distribuzione luminosa efficace e uniforme. La sua conformità alle normative di sicurezza e protezione IP assicura prestazioni affidabili anche in ambienti umidi o polverosi. La semplicità di posa e l'elevata durabilità rendono questa luminaria una soluzione efficiente e duratura per ogni esigenza di illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: La luminaria MEFA62988 è un dispositivo di illuminazione professionale di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Dotata di un cavo di alimentazione lungo 10 metri, realizzato in materiale resistente e flessibile, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La versione H05RN-F 10P.E27 permette un collegamento semplice e sicuro grazie al portalampada di tipo E27, compatibile con una vasta gamma di lampade LED e alogene. La struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, resistenti all'usura e alle condizioni ambientali più impegnative, e presenta un colore neutro che si integra facilmente in diversi contesti. La luminaria è ideale per illuminare grandi aree, spazi di lavoro o ambienti esterni, offrendo una distribuzione luminosa efficace e uniforme. La sua conformità alle normative di sicurezza e protezione IP assicura prestazioni affidabili anche in ambienti umidi o polverosi. La semplicità di posa e l'elevata durabilità rendono questa luminaria una soluzione efficiente e duratura per ogni esigenza di illuminazione elettrica.
Luminaria 10m 10xE27 H05RN-F per esterno
€ 87,50 x 1 pz.
(pz.)