› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa bipasso 2P+T 16A 250V standard tedesco per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4140/16
Cod. Produttore NT4140/16
Cod. EAN 8012199491738

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 V AC
  • Corrente: 16 A
  • Configurazione: 2P+T bipasso
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Alveoli: protetti
  • Contatti terra: laterali per standard tedesco
  • Compatibilità: spine IT 2P/2P+T e DE 2P+T

Descrizione del prodotto

Presa elettrica 2P+T da 16 A e 250 V con standard tedesco e italiano, caratterizzata da contatti a tulipano schermati e contatto di protezione laterale per spina tedesca. Adatta per spine italiane 2P e 2P+T da 10 e 16 A e per spine tedesche 2P+T da 16 A. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, disponibile in diverse colorazioni tra cui antracite, bianco, tech e neutro. Il prodotto garantisce un'elevata sicurezza grazie al contatto di protezione integrato ed è conforme alle normative italiane e tedesche. Progettata per un utilizzo duraturo con tensione nominale di 250 V AC e corrente fino a 16 A, è indicata per installazioni residenziali e commerciali. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Dimensioni compatte per un modulo unico, con attacchi a vite o morsetti automatici per un cablaggio semplice e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa bipasso 2P+T 16A 250V standard tedesco per impianti civili residenziali
€ 24,01 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info