› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante monostabile 1P NO 10A 250Vac per impianti civili

Cod. Rexel BTINT4005N
Cod. Produttore NT4005N
Cod. EAN 8005543414712

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 A
  • Tipo: Pulsante 1P NO
  • Modulo singolo: 21,8 x 43,8 x 25,5 mm
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato e ABS
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare singolo da 10 A e 250 VAC, progettato per il comando di luci e altri dispositivi elettrici domestici. Realizzato con meccanismo in policarbonato e copertura in ABS, entrambi materiali autoestinguenti e privi di alogeni, garantendo sicurezza e resistenza ai raggi UV. Il dispositivo presenta un contatto normalmente aperto (NA) e un grado di protezione IP21D con resistenza agli urti IK04. Adatto per l’installazione in impianti modulari con connessione tramite morsetti automatici o a vite, con lunghezza di spelatura cavi di 12 mm o 9 mm rispettivamente. Temperatura di esercizio compresa tra -5° C e +35° C. Disponibile nel colore Tech, offre una soluzione affidabile e durevole per il controllo elettrico domestico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante monostabile 1P NO 10A 250Vac per impianti civili
€ 11,44 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info