› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac civili e industriali

Cod. Rexel BTINT4180
Cod. Produttore NT4180
Cod. EAN 8012199432403

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 o 16 A
  • Tipo: presa 2P+T bipasso
  • Interasse: 19 mm e 26 mm
  • Alveoli: schermati
  • Materiale: Policarbonato
  • Indice protezione: IP 21 D

Descrizione del prodotto

La presa BTINT4180 è una presa bipasso italiana 2P+T con una corrente nominale di 10/16 A e una tensione di esercizio di 250 V AC. È progettata con contatti a tulipano schermati per garantire una connessione sicura e affidabile, con distanza tra i poli di 19 e 26 mm, adatta per spine 2P e 2P+T da 10 e 16 A. Il contatto di protezione è presente e garantisce la sicurezza dell'installazione. Il materiale utilizzato è policarbonato autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e con elevata resistenza meccanica (IK04). La presa è disponibile in diverse finiture di colore tra cui antracite, bianco, tech e neutro, ed è compatibile con la serie LivingLight. Il prodotto è conforme agli standard italiani e garantisce un indice di protezione IP21D, adatto per installazioni residenziali e civili. La connessione può essere effettuata tramite morsetti a vite o morsetti automatici con lunghezze di spelatura adeguate. La presa è progettata per durare nel tempo con temperature di esercizio da -5° C a +35° C e richiede una manutenzione minima, limitata alla pulizia con panno evitando solventi aggressivi. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali più rilevanti del prodotto, enfatizzando la sicurezza, la qualità dei materiali e l’affidabilità elettrica, senza superare i 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac civili e industriali
€ 11,84 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info