› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 3 moduli tecnopolimero incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4803TE
Cod. Produttore LNA4803TE
Cod. EAN 8005543424247

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero ABS - PC/ABS
  • Moduli: 3 moduli
  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Resistente UV e halogen free sì
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

La placca Livinglight LNA4803TE è una cover rettangolare a tre moduli, progettata per il montaggio a incasso orizzontale. Realizzata in materiale polimerico di alta qualità con finitura Tech, combina resistenza e design moderno. Il materiale è autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durabilità e sicurezza negli ambienti domestici e professionali. Le dimensioni compatte (86x120 mm) la rendono adatta per l'integrazione in impianti elettrici standard, offrendo un'estetica raffinata e funzionale. La placca è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e ha superato test di impatto IK 04, assicurando robustezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - tech - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 3 moduli tecnopolimero incasso civile residenziale
€ 8,98 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info