› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Invertitore 1P illuminabile 16A 250Vac civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4004N
Cod. Produttore NT4004N
Cod. EAN 8005543419878

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 AX
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato e ABS
  • Colori disponibili: Antracite, Bianco, Tech
  • Autoestinguenza: 850°C/30s e 650°C/30s
  • Dimensioni modulo 1: 21,8x43,8x26,5 mm

Descrizione del prodotto

Invertitore modulare da incasso per interruttori domestici con comando a bascula, progettato per un utilizzo con carichi fino a 16 AX e tensione di 250 VAC. Realizzato in plastica resistente, con meccanismi in policarbonato e copritasti in ABS, è disponibile nel colore Tech, garantendo una buona resistenza ai raggi UV e un'elevata sicurezza grazie all'autoestinguenza dei materiali. Il dispositivo presenta un indice di protezione IP21D e una protezione agli urti IK04, ed è adatto per un montaggio incassato con morsetti a vite e lunghezza di spelatura di 9 mm. Le dimensioni compatte e il funzionamento affidabile lo rendono ideale per il controllo dell’illuminazione e altre funzioni domestiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: invertitore 1P illuminabile 16 AX 250 Vac - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

27 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

LIVINGLIGHT

Invertitore 1P illuminabile 16A 250Vac civile residenziale
€ 22,49 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info