› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Deviatore unipolare 16A 250Vac montaggio civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4003N
Cod. Produttore NT4003N
Cod. EAN 8005543414774

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 AX
  • Tipo: deviatore 1P
  • Modulo: 1 modulo
  • Classe protezione: IP 21 D / IK 04
  • Materiale: Policarbonato / ABS
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C

Descrizione del prodotto

Deviatore modulare da incasso per impianti elettrici domestici, con comando a bascula/tasto, progettato per il controllo dell’illuminazione. Realizzato in materiale plastico resistente, con meccanismo in policarbonato e copertura in ABS, garantisce elevata durata e sicurezza grazie alla sua autoestinguibilità e resistenza ai raggi UV. Supporta una corrente nominale di 16 AX e una tensione di 250 VAC, con classe di protezione IP21D e grado di protezione IK04. Il dispositivo è privo di piastra di montaggio e si fissa con un sistema di tipo "altro". Dimensioni compatte per un modulo, con connessione tramite morsetti automatici o a vite. Ideale per installazioni incassate, combina funzionalità e affidabilità in un design sobrio e tecnico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 16 AX 250 Vac - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

24,5 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

35,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

34,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore unipolare 16A 250Vac montaggio civile residenziale
€ 13,49 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info