› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli tecnopolimero civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804TE
Cod. Produttore LNA4804TE
Cod. EAN 8005543424704

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero tech
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Certificazioni: IEC/EN 60669-1
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli della serie Livinglight, ideale per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale resistente e autoestinguente, combina funzionalità e design moderno. La finitura in colore Tech conferisce un aspetto elegante e neutro adatto a diversi ambienti. La placca è progettata per un montaggio orizzontale e garantisce protezione e rifinitura perfetta per i meccanismi elettrici sottostanti. Conforme agli standard IEC/EN 60669-1, è resistente ai raggi UV e agli urti (IK04), con un'elevata qualità dei materiali come ABS, PC/ABS e ZAMAK, privi di alogeni. La pulizia è semplice, richiedendo solo un panno senza l'uso di solventi aggressivi. Adatta per temperature d'uso da -5 a +35 gradi Celsius e stoccaggio da -10 a +70 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - tech - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli tecnopolimero civile residenziale
€ 12,05 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info