› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli tecnopolimero Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807TE
Cod. Produttore LNA4807TE
Cod. EAN 8005543425855

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV e senza alogeni
  • Montaggio: viti o clip
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 7 moduli per montaggio a incasso, parte della serie Livinglight di Bticino. Realizzata in materiale polimerico di alta qualità con finitura Tech, è resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650° C per 30 secondi. La placca presenta dimensioni di 86 mm in altezza, 208 mm in larghezza e uno spessore di 9,2 mm, con un design moderno e funzionale ideale per il rivestimento di meccanismi elettrici. Garantisce un impatto di classe IK 04 e si adatta perfettamente all’installazione orizzontale. La superficie è facile da pulire, evitando l’uso di acetone o solventi aggressivi. Adatta per ambienti interni con temperature d’uso da -5° C a +35° C e di stoccaggio da -10° C a +70° C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - tech - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli tecnopolimero Living Now residenziale
€ 18,23 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info