› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT. BT LIGHT TECH ARG KEYSTONE

Cod. Rexel RLADBT3984AK
Cod. Produttore ADM-BT3984AK
Cod. EAN 7438633707776

Informazioni principali

  • Descrizione: Adatt. BT Light Tech Arg
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Protezione: Elevati standard IP e NEMA
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Compatibilità: Multipli sistemi alimentazione
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Funzionamento: Stabile e sicuro
  • Serie: KeyStone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RLADBT3984AK rappresenta un adattatore BT Light Tech Arg KeyStone, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo adattatore garantisce una connessione sicura e stabile tra dispositivi compatibili. La sua struttura è studiata per favorire un'installazione semplice e rapida, mantenendo elevati standard di protezione IP e NEMA, ideali per ambienti industriali e commerciali. La finitura e il colore del corpo sono pensati per integrarsi facilmente in sistemi di cablaggio complessi, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e la possibilità di utilizzo in ambienti con requisiti di protezione elevati rendono questo adattatore una soluzione versatile per molteplici esigenze di collegamento elettrico. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli garantiscono una lunga durata nel tempo, mantenendo le prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo.
ADATT. BT LIGHT TECH ARG KEYSTONE
€ 0,8636 x 1 pz.
(pz.)