› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADAT KEYSTONE B-TICINO LIV NOW SABB

Cod. Rexel RLADBT3760AK
Cod. Produttore ADM-BT3760AK
Cod. EAN 7438633707622

Informazioni principali

  • Serie: B-TICINO LIV NOW
  • Tensione: compatibile standard
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e sicura
  • Uso: automazione industriale
  • Design: compatto e funzionale
  • Fissaggio: standard montaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto RLADBT3760AK è un elemento elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua configurazione permette un'installazione semplice e sicura, grazie a un sistema di fissaggio affidabile e compatibile con diversi standard di montaggio. La superficie del corpo e delle parti di collegamento è trattata per garantire una protezione elevata contro l'usura e l'inquinamento ambientale, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La tipologia di collegamento elettrico e di tensione di alimentazione è studiata per assicurare un funzionamento stabile e sicuro, compatibile con le normative di sicurezza più recenti. Ideale per impianti di automazione industriale, il suo design compatto e funzionale permette di integrare facilmente il dispositivo in sistemi complessi, contribuendo a migliorare l'efficienza e l'affidabilità delle operazioni.
ADAT KEYSTONE B-TICINO LIV NOW SABB
€ 0,7275 x 1 pz.
(pz.)