› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT. ABB CHIARA KEYSTON

Cod. Rexel RLADAB7020AK
Cod. Produttore ADM-AB7020AK
Cod. EAN 7438633707516

Informazioni principali

  • Serie: RLADAB
  • Tensione supportata: variabile
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA elevati
  • Design: compatto
  • Installazione: semplice e sicura
  • Compatibilità: diversi sistemi fissaggio
  • Applicazioni: industriali e civili

Descrizione del prodotto

RLADAB7020AK è un adattatore per impianti elettrici caratterizzato da materiali di alta qualità e design compatto. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura è progettata per offrire un’installazione semplice e sicura, con protezioni superficiali che assicurano una lunga durata nel tempo. L’adattatore si distingue per la compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e per la possibilità di utilizzo in ambienti con elevati standard di protezione IP e NEMA. La finitura e i materiali isolanti assicurano una protezione efficace contro polvere, umidità e inquinamento, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili. La sua forma compatta e le finiture di colore neutro lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi impianto elettrico. È adatto per connessioni di tensione di alimentazione variabili e supporta diversi tipi di connettori e tecnologie di collegamento, assicurando flessibilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: RLADAB7020AK è un adattatore per impianti elettrici caratterizzato da materiali di alta qualità e design compatto. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura è progettata per offrire un’installazione semplice e sicura, con protezioni superficiali che assicurano una lunga durata nel tempo. L’adattatore si distingue per la compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e per la possibilità di utilizzo in ambienti con elevati standard di protezione IP e NEMA. La finitura e i materiali isolanti assicurano una protezione efficace contro polvere, umidità e inquinamento, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili. La sua forma compatta e le finiture di colore neutro lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi impianto elettrico. È adatto per connessioni di tensione di alimentazione variabili e supporta diversi tipi di connettori e tecnologie di collegamento, assicurando flessibilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.
ADATT. ABB CHIARA KEYSTON
€ 0,9483 x 1 pz.
(pz.)