Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Microfoni /

Cod. Rexel
CM49PMS012
Cod. Produttore
49PMS012
Cod. EAN
8023903303384

Informazioni di prodotto

POSTAZIONE MICROFONICA MICROFONO 12 ZONE

Documentazione tecnica

24Postazione preamplificata con unit? elettrete con microfono a stelo flessibile. 12 tasti per la selezione zone (configurabili singolarmente anche come tasti allarme) e chiamata generale, tasti a rilascio/a ritenuta PTT+LOCK. Configurazione del livello di priorit? (fino a 7) e regolazione della sensibilit? del microfono. Spia di accensione e di segnalazione di occupato. Connettori RJ45 per collegamento con cavi CAT5e SF-UTP diretti.

tipo di montaggio

struttura

corrente assorbita

0.022

tensione d’esercizio

24 V

tensione di alimentazione

24

profondità

60 mm

altezza

200 mm

larghezza

116 mm

collegabile in rete

Produttore

Postazione microfonica 12 zone, microfono stelo, 7 livelli priorità, tasti configurabili