› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Serie Mini - Kit video monofamiliare Quadra-Mini cornetta, sistema Simplebus 2, monitor 6701W

Cod. Rexel CM8461M
Cod. Produttore 8461M
Cod. EAN 8023903288582

Informazioni principali

  • Serie: Quadra e Mini
  • Alimentazione: 33 VDC
  • Display: 4.3" 16:9, 480x272 px
  • Microfono: 6mm omnidirezionale
  • Altoparlante: 1W (esterno), 0.25W (interno)
  • Grado protezione: IP54 esterno, IP30 interno
  • Dimensioni esterno: 95x195x28 mm
  • Certificazioni: RoHS II, EMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico 2 fili Simplebus 2 composto da: n? 1 posto esterno da parete serie Quadra art. 4893M, n?1 alimentatore art. 1209, n?1 monitor a colori con cornetta serie Mini art. 6701W, n?1 morsetto di derivazione art. 1214/2C e n?1 morsetto di terminazione.

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

diagonale schermo

10,9 mm

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

100 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

4

Espandibile a max. numero stazioni esterne

1

Serie Mini - Kit video monofamiliare Quadra-Mini cornetta, sistema Simplebus 2, monitor 6701W