› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Serie Quadra - Visiera antipioggia per pulsantiera, alluminio verniciato grigio, 99x210x41mm

Cod. Rexel CM4792
Cod. Produttore 4792
Cod. EAN 8023903315813

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni (LxAxP): 99x210x41 mm
  • Funzione: Visiera antipioggia
  • Compatibilità: Pulsantiera Quadra
  • Serie: Quadra
  • Protezione: Contro intemperie
  • Montaggio: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Visiera antipioggia in alluminio verniciato per pulsantiera Quadra, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

99 mm

altezza

210 mm

profondità

41 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Serie Quadra - Visiera antipioggia per pulsantiera, alluminio verniciato grigio, 99x210x41mm
€ 56,64 x 1 pz.
(pz.)