› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Centrali per Allarmi Tecnici

Kit centrale convenzionale 2 zone con rivelatore fumo, pulsante allarme manuale, base sensori

Cod. Rexel CM43KIT102
Cod. Produttore 43KIT102
Cod. EAN 8023903397536

Informazioni principali

  • Alimentazione: 9÷30 VDC
  • Zone di rivelazione: 2
  • Corrente assorbita allarme: 20mA
  • Protezione: IP30
  • Dimensioni centrale: 340x290x100 mm
  • Temperatura funzionamento: -5 ÷ 40 °C
  • Normative: EN54-2, EN54-4, EN54-7, EN54-11
  • Serie: ERACLE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit con centrale convenzionale 2 zone art.43CPC002, un rivelatore ottico di fumo art.43RFU100, un pulsante di allarme manuale art.43PAM000, una base con diodo per sensori convenzionali art. 43RBX001

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

340 mm

altezza

290 mm

profondità

100 mm

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

50 mA

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

3

numero di gruppi di segnalazione

2

selettore integrato

Numero di indirizzi rivelatore

64

Kit centrale convenzionale 2 zone con rivelatore fumo, pulsante allarme manuale, base sensori