› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Microfono BM 3014 alta sensibilità ampia risposta frequenza per diffusione sonora

RCF
Cod. Rexel ADRC14320135
Cod. Produttore 14320135
Cod. EAN 8024530000325

Informazioni principali

  • Descrizione: BM 3014 BASE MICROFONICA
  • Sensibilità: Elevata
  • Risposta frequenza: Ampia
  • Compatibilità: EL2126, serie 1000, 4000
  • Collegamento: Diretto al sintonizzatore
  • Uso: Annunci
  • Tipo prodotto: Microfono
  • Serie: 1000 e 4000

Descrizione del prodotto

La base microfonica BM 3014 è un dispositivo progettato per l'uso negli impianti di annunci e comunicazione. Dotata di un microfono flessibile integrato, consente una trasmissione chiara e precisa della voce. La struttura robusta e compatta, realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e durabilità nel tempo. Il pulsante "push to talk" facilita l'attivazione del microfono, rendendo il prodotto ideale per ambienti professionali che richiedono un controllo semplice e immediato delle comunicazioni audio. Il design funzionale e l'affidabilità della base microfonica BM 3014 la rendono una soluzione efficace per sistemi di diffusione sonora e annunci pubblici. Descrizione del produttore: Microfono contraddistinto da una elevata sensibilità e da un’ampia risposta in frequenza. La base è predisposta per il collegamento diretto al sintonizzatore amplificato EL2126, agli amplificatori serie 1000 ed agli amplificatori serie 4000.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

132 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

270 mm

profondità

200 mm

materiale

Plastica

contiene tastierino

Lunghezza microfono

320 mm

Numero di collegamenti tastierino

1

Microfono BM 3014 alta sensibilità ampia risposta frequenza per diffusione sonora