› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Base microfonica universale AC 501DK con connettori XLR e modalità LOCK TALK MUTE per uso da tavolo

RCF
Cod. Rexel ADRC14380035
Cod. Produttore 14380035
Cod. EAN 8024530012052

Informazioni principali

  • Tipo: base microfonica desk
  • Connettori: ingresso e uscita XLR
  • Modalità: LOCK, TALK, MUTE
  • Funzione LOCK: pulsante bistabile
  • Funzione TALK: attivo premendo pulsante
  • Funzione MUTE: mute attivo premendo
  • Serie: AC 501DK

Descrizione del prodotto

Base microfonica da scrivania con connettore XLR, progettata per garantire stabilità e facilità di collegamento. Realizzata in materiale resistente, offre un design compatto e funzionale ideale per ambienti professionali. Include interruttore integrato e filtro passa alto selezionabile per migliorare la qualità audio riducendo i rumori di fondo. La base è adatta per l’uso con microfoni dinamici e garantisce una connessione sicura e stabile grazie al connettore XLR di alta qualità. Descrizione del produttore: AC 501DK è una base da tavolo per microfoni dotata di ingresso e uscita su connettori XLR. Offre tre differenti modalità di funzionamento: LOCK (pulsante di attivazione/disattivazione bistabile); TALK (microfono acceso solo con pulsante premuto); MUTE (funzione mute attiva con pulsante premuto).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Tavolo

Base microfonica universale AC 501DK con connettori XLR e modalità LOCK TALK MUTE per uso da tavolo