›

Scheda trasformatori audio per sistema allarme vocale DXT 3000 con connettori RJ45 e vite

RCF
Cod. Rexel ADRC12399049
Cod. Produttore 12399049
Cod. EAN 8024530016388

Informazioni principali

  • Descrizione: IT 3010 SCHEDA TRASFORMATORI DXT 30
  • Funzione: scheda aggiuntiva allarme
  • Compatibilità: solo con scheda IE 3008
  • Trasformatori: 6 trasformatori di linea
  • Connessioni: vite removibili e RJ45
  • Uso: riduce disturbi segnale audio
  • Serie: DXT 3000
  • Installazione: efficiente e flessibile

Descrizione del prodotto

Scheda trasformatori DXT 30 progettata per applicazioni elettriche avanzate, caratterizzata da un'architettura compatta e componenti di alta qualità. Dotata di connettori RS485 per comunicazioni affidabili e multiple uscite TTL per il controllo e la gestione dei segnali elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nelle prestazioni. Ideale per integrazione in sistemi elettronici che richiedono precisione nella trasformazione e distribuzione della potenza elettrica. Descrizione del produttore: IT 3010 è una scheda aggiuntiva per il sistema di allarme vocale DXT 3000 che può essere utilizzata esclusivamente in combinazione con la scheda interlink IE 3008. Grazie ai sei trasformatori di linea, è utile in tutte quelle installazioni nelle quali la trasmissione del segnale audio è soggetta ad elevati disturbi lungo la connessione tra le unità del sistema. Inoltre, offre la possibilità di collegare le unità del sistema DXT 3000 utilizzando sia connettori a vite removibili che connettori RJ 45, migliorando così efficienza e flessibilità dell’installazione.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo interfaccia

Accessorio

Scheda trasformatori audio per sistema allarme vocale DXT 3000 con connettori RJ45 e vite