Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Audio /

Cod. Rexel
ADRC12399047
Cod. Produttore
12399047
Cod. EAN
8024530016449

Informazioni di prodotto

Cavo antifiamma FTP CAT5 con elevata sicurezza contro incendi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla guaina flessibile e resistente
  • Risparmio di tempo con posa fissa in ambienti normali o umidi
  • Bobine da 200 m per gestione efficiente del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza contro incendi
  • Alta qualità della trasmissione segnali e comandi
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 4 coppie da 2 conduttori ciascuna, progettato per garantire elevata resistenza al fuoco. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità in ambienti critici, offre protezione e continuità del segnale anche in condizioni di emergenza. La struttura del cavo comprende una schermatura che riduce le interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni ottimali nelle trasmissioni dati e nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta lo rende adatto all’uso in impianti elettrici dove è fondamentale il rispetto delle normative antincendio. Descrizione del produttore: Cavo antifiamma FTP CAT5 schermato adatto alla trasmissione di segnali e comandi per sistemi di allarme vocale, quando è richiesta la massima sicurezza nei confronti dell'incendio. Costituito di 4 coppie di conduttori twistati di rame ricotto con sezione 0.63 mmq (AWG22). Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi. Guaina esterna in colore rosso. Venduto in bobine di 200 m.

sezione nominale del conduttore

0,63 mm²

isolamento filo

Altro

peso

0,11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Rosso

materiale del rivestimento

Altro

colore filo

Neutro

numero di fili

8

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

22

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

RCF

Cavo antifiamma FTP CAT5 schermato 4 coppie per installazioni sicurezza antincendio ambienti interni